{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | BS 18 LT BL | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment měkký | 34 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 75 Nm | |
Volnoběžné otáčky | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 38 mm | |
Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 1,6 kg | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bezkartáčkový motor, bez akumulátoru, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem 1,5 – 13 |
Katalogové číslo | 070261 BSLTBL | |
EAN / GTIN | 4007430302199 | |
Číslo výrobce | 602325890 |