{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | BS 18 L BL | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment měkký | 25 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 60 Nm | |
Volnoběžné otáčky | 0 min-1 - 1 850 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 32 mm | |
Hmotnost bez akumulátoru | 0,87 kg | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 1,3 kg | |
Typické použití | Medium | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, uloženo v boxu METABOX |
Katalogové číslo | 070260 BSLBL | |
EAN / GTIN | 4007430337528 | |
Číslo výrobce | 602326500 |