Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru, Typ: GSR18V150C

Artiklové číslo: 070246 GSR18V150C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V
  • Rozhraní: rozhraní Bluetooth

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GSR18V-150C
Zdroj energie Síťový provoz
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 84 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 150 Nm
Rozsah otáček 1. stupně 0 min-1 - 550 min-1
Rozsah otáček 2. stupně 0 min-1 - 2 200 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 16 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 150 mm
Hmotnost 2,1 kg
Maximální vibrace dle EN 2,5 m/s2
Rozhraní rozhraní Bluetooth
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18V
USP2 Bezkartáčový motor, Softgrip, bez akumulátoru, v boxu L-Boxx

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070246 GSR18V150C
EAN / GTIN 4059952523217
Číslo výrobce 06019J5002

Popis

Provedení:

  • Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
  • LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

Lze dovybavit modulem Connectivity.

Rozsah dodávky:

Včetně L-BOXX a přídavné rukojeti, bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863073867.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku