{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V | |
Označení výrobce | GSR 12V-35 FC | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Konstrukce motoru | 2pólový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 20 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 35 Nm | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 0 mm - 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 32 mm | |
Hmotnost | 0,8 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <1,9 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | S vyměnitelným sklíčidlem, 12 V | |
USP2 | 2 akumulátory, box L-Boxx |
Katalogové číslo | 070242 GSR1235FCF | |
EAN / GTIN | 3165140936910 | |
Číslo výrobce | 06019H3000 |