Akumulátorový šroubovák s ráčnou, dlouhá verze M12FHIR14L

Artiklové číslo: 070234 M12FHIR14L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12FHIR14LR
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Maximální utahovací moment tvrdý 47 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
Upínač nástroje Čtyřhran, 1/4 palce
Konstrukce šroubovák s ráčnou
Hmotnost 1,1 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Strong
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070234 M12FHIR14L
EAN / GTIN 4058546410759

Popis

Provedení:

Vysokorychlostní akumulátorové šroubováky s ráčnou v dlouhém provedení umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorách.
  • Elektronika REDLINK™ PLUS a bezkartáčkový motor POWERSTATE™

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a 073839.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku