{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GAS 1810L | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Objem nádoby | 7,5 l | |
Délka sací hadice | 1,6 m | |
Objemový tok | 1 440 l/min | |
Hmotnost bez akumulátoru | 6 kg | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | 070231 GAS1810L | |
EAN / GTIN | 3165140995405 | |
Číslo výrobce | 06019C6302 |