{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | M12FVCL-0 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Objem nádoby | 6,1 l | |
Délka sací hadice | 0,5 m | |
Objemový tok | 1 275 l/min | |
Hmotnost bez akumulátoru | 4,5 kg | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN / GTIN | 4058546341190 | |
Číslo výrobce | 4933478186 |