Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem BSB18C2X42

Artiklové číslo: 070229 BSB18C2X42
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ AS 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí AEG typ AS 18 V
Označení výrobce BSB18C2XLI-402CA
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 32 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 800 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 45 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 14 mm
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce < 2,5 m/s2
Hmotnost 1,7 kg
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070229 BSB18C2X42
EAN / GTIN 4058546290313

Popis

Provedení:

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • 2stupňová celokovová převodovka s připojitelným rázovým mechanizmem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.
  • Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.
Kompaktní a výkonná 18V akumulátorová příklepová vrtačka pro náročné aplikace. Odnímatelné vrtací sklíčidlo.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů 18 V / 2,0 Ah Li-Ion, nabíječky a přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073846073848, vhodné nabíječky a základní sady najdete pod č. 073841 a 073844.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku