{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12FHIR38 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 47 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Upínač nástroje | Čtyřhran 3/8 palce | |
Konstrukce | šroubovák s ráčnou | |
Hmotnost | 1,4 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 070228 M12FHIR38 | |
EAN / GTIN | 4058546341053 | |
Číslo výrobce | 4933478172 |