Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru, nabíječky BSB18C2BL

Artiklové číslo: 070227 BSB18C2BL

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BSB18C2BL-0
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální utahovací moment 60 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 500 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 950 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 40 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 13 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,6 kg
Délka 183 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070227 BSB18C2BL
EAN / GTIN 4058546324056

Popis

Provedení:

Silný bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 18V
  • Mimořádně praktický díky kompaktní délce pouhých 183 mm.
  • 2stupňová převodovka.
  • 21stupňové nastavení utahovacího momentu a vrtací stupeň s příklepem pro vrtání do kamene.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Pravý/levý chod.
  • Trojitá ochrana PRO Lithium-Ion: Monitorování teploty, monitorování jednotlivých článků, ochrana proti přetížení.

Rozsah dodávky:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem se sponou na opasek, rychloupínací sklíčidlo FIXTEC 1× 13 mm, bez akumulátoru a nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku