{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | C18RAD-0 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 20 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
Upínač nástroje | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Konstrukce | úhlový šroubovák | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 28 mm | |
Hmotnost | 1,9 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Vhodné pro materiál | dřevo; ocel; Kámen | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 070225 C18RAD-0 | |
EAN / GTIN | 4002395239085 | |
Číslo výrobce | 4933427189 |