{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG typ B 12 V | |
Označení výrobce | BS 12 C2 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Konstrukce motoru | 2-pólový motor | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 34 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 350 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 500 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 20 mm | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Typické použití | Medium | |
Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 12V, 2pólový motor | |
USP2 | Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC se 2 akumulátory |
Katalogové číslo | 070221 BS12C2 | |
EAN / GTIN | 4002395294336 | |
Číslo výrobce | 4935447867 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |