Příslušenství pro ruční šroubovák Quick-In CHUCK-SKE

Artiklové číslo: 070208 CHUCK-SKE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šroubovací nástavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 070208 CHUCK-SKE
    EAN / GTIN 4014586420844
    Číslo výrobce 64203006010

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství QuickIN k rozšíření všech akumulátorových vrtacích šroubováků FEIN s rozhraním QuickIN v oblastech použití pro šrouby a závitové vrtání.
    Samosvorné celokovové sklíčidlo s plochými čelistmi firmy Röhm. Zamezuje protáčení spirálových vrtáků a závitníků. Rozsah upínání 1,5 - 13 mm. Přesná práce díky přesnosti obvodové házivosti až do 0,35 mm. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN / QuickIN MAX.

    Rozsah dodávky:

    1× sklíčidlo s plochými čelistmi QuickIN, oblast upínání 1,5 – 13 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku