Akumulátorový vrtací šroubovák 71161461H1

Artiklové číslo: 070205 71161461H1
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufr (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce ASCM 18 QSW AS
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální utahovací moment měkký 30 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 40 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 400 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 700 min-1
Maximální otáčky 3. stupně 1 400 min-1
Maximální otáčky 4. stupně 2 500 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 40 mm
Hmotnost 1,8 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Medium
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18 V, 2stupňová převodovka
USP2 Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, uloženo v přepravním kufru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070205 71161461H1

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi
  • Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
Malý a lehký 4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák s bezkartáčkovým motorem a rozhraním QuickIN. Ideální pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm.
  • Celokovová 4stupňová převodovka pro optimální řezné rychlosti pro vrtání do kovu a pro samořezné šrouby do 6 mm.
  • Bezkartáčkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
  • Mechanické nastavení utahovacího momentu.
  • Komplexní ochrana uživatele díky ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku