{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein Typ E 12 V | |
Označení výrobce | ABSU 12C | |
Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Konstrukce motoru | 2pólový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 14 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 20 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 400 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 300 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1 mm - 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18 V, 2stupňová převodovka | |
USP2 | Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, uloženo v přepravním kufru |
Katalogové číslo | 070205 71132061 | |
EAN / GTIN | 4014586881485 | |
Číslo výrobce | 71132061000 |