Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Akumulátorový 4stupňový vrtací šroubovák 71161064

Artiklové číslo: 070204 71161064

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein Typ E 12 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein Typ E 12 V
Označení výrobce ASCM 12Q SELECT
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Maximální utahovací moment měkký 20 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 40 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 400 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 700 min-1
Maximální otáčky 3. stupně 1 400 min-1
Maximální otáčky 4. stupně 2 500 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 40 mm
Hmotnost 1,1 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 12V
USP2 Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, uloženo v přepravním kufru, vhodné pro dřevo a ocel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070204 71161064
Číslo výrobce 71161064000

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák
  • Pro precizní výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro jemné a bezpečné navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Vysokoproudové akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a zobrazením kapacity.

Výkonný akumulátorový šroubovák 12 V s bezkartáčovým motorem, 4stupňovou převodovkou a snímatelným vrtacím sklíčidlem.
  • Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, výkonný a bezúdržbový pro maximální výkon a životnost.
  • Rychlovýměnný systém QuickIN.
  • Snímatelné vrtací sklíčidlo v celokovovém provedení pro vynikající zatížitelnost za nejtvrdších podmínek.
  • Pro každý vrtací průměr optimální řezná rychlost díky 4stupňové celokovové převodovce.
  • 6 mm v kovu ve 4. stupni při 2 500 ot./min. vrtání.
  • Silný v 1. stupni řezání závitů.
  • Optimální otáčky pro samovrtné šrouby, stupňovité vrtáky nebo řezání závitů.
  • Kompaktní délka 150 mm (bez vrtacího sklíčidla).
  • Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Bezúdržbový, bezkartáčový EC motor s o 30 % vyšším stupněm účinnosti oproti DC motorům a vysokou stabilitou otáček.
  • Nejnižší opotřebení a až 10násobná životnost oproti standardním DC motorům.
  • Patentovaná 4stupňová převodovka s přímým spínáním pro silové šroubování, vrtání s optimálně přizpůsobenými otáčkami a pro řezání závitů.

Mechanické vypínání utahovacího momentu, nastavitelné ve 20 stupních, dodatečný vrtací stupeň.

Výhoda:

Patentovaná 4stupňová převodovka.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
Včetně sklíčidla, klipu na opasek a přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné základní sady (sestávající z náhradního akumulátoru a nabíječky) najdete pod č. 073832 vel. 9260431701.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku