{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | ASCM 18 QM | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 6 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 46 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 90 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 400 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 800 min-1 | |
Maximální otáčky 3. stupně | 1 950 min-1 | |
Maximální otáčky 4. stupně | 3 850 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 25 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 50 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 4stupňová převodovka. 18V | |
USP2 | Vhodné pro dřevo a ocel, rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13 |
Katalogové číslo | 070200 7116116H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046474 |