Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru SB18LTXBLI

Artiklové číslo: 070122 SB18LTXBLI
Sleva
6100,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce SB 18 LTX BL I
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 65 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 130 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 2 000
Maximální počet rázů 38 000 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 68 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 16 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,8 kg
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070122 SB18LTXBLI
EAN / GTIN 4061792188174
Číslo výrobce 602360850

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčkovým motorem a dvourychlostní převodovkou.
Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně.
Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.
Všechny modely LT a LTX jsou vybaveny vysoce výkonným příklepovým mechanismem pro maximální výkon vrtání do kamene a zdiva. Pulzní provoz třídy LTX efektivně pomáhá při práci se zaseknutými šrouby nebo při navrtání na hladkém povrchu.
Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.
  • Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s maximálním výkonem pro nejnáročnější použití.
  • Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.
  • Systém Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí: Při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.
  • Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální viditelnost v místě práce.
  • S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.
  • Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami značek CAS.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku