{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | SB 18 LT BL | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment měkký | 34 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 75 Nm | |
Volnoběžné otáčky | 0 - 2 100 | |
Maximální počet rázů | 31 950 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 38 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 13 mm | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 1,8 kg | |
Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070121 SB18LTBL | |
EAN / GTIN | 4007430334718 | |
Číslo výrobce | 602316800 |