Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem bez akumulátoru, nabíječky GSB1855

Artiklové číslo: 070113 GSB1855
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GSB 18V-55
Zdroj energie provoz s bateriemi
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 28 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 55 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 460 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 800 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 35 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 13 mm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí 11 m/s2
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce 1,5 m/s2
Hmotnost 1,1 kg
Typické použití Medium
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952509402
Číslo výrobce 06019H5303

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.
  • Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.
  • Praktický klip na opasek (ne 070104).
  • Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Rychloupínací sklíčidlo.

bezkartáčovým elektromotorem.
KickBackControl s automatickým vypnutím v případě zablokování a jedinečnou přesnou spojkou. Kompaktní konstrukce, velmi krátká délka hlavy (jen 184 mm) pro perfektní manipulaci (vel. GSB1890C), proto optimální pro práce na úzkých místech. Lze dovybavit modulem Connectivity.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky a s L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku