Číselník ø 58 mm s ochranou proti nárazu, odečet 0,01 mm 10 mm

Artiklové číslo: 0701111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0701111
    EAN / GTIN 4029713220020
    Číslo výrobce 0701111

    Popis

    Provedení:

    • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
    • Náhradní hrot sondy M 2,5
    • Upínací stopka Ø 8 mm
    • DIN 878

    Popis:

    Číselník s ochranou proti nárazu v kovovém pouzdře. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otočení ukazatele = 1 mm. Vnější kroužek Ø 58 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
    • Rozsah měření v mm: 10 mm
    • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
    • Analogová měřicí síla: 0,8 N

    Norma:

    DIN 878

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku