Číselník ø. 58 mm, odečet 0,01 mm 10 mm

Artiklové číslo: 0701103
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0701103
    EAN / GTIN 4029713219994
    Číslo výrobce 0701103
    L-číslo L40510 3

    Popis

    Provedení:

    • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
    • Náhradní hrot sondy M 2,5
    • Upínací stopka Ø 8 mm
    • DIN 878
    • 0701103 = tovární standard

    Popis:

    Číselník s plastovým krytem. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otočení ukazatele = 1 mm. Vnější kroužek Ø 58 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
    • Rozsah měření v mm: 10 mm
    • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
    • Analogová měřicí síla: 0,7 N

    Norma:

    DIN 878

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku