Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru Systém FlexiClick GSR1890FCS

Artiklové číslo: 070107 GSR1890FCS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V
  • Rozhraní: Bluetooth rozhraní

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (L-Boxx)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce GSR 18V 90 FC
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Konstrukce motoru bezkartáčový motor
    Maximální utahovací moment měkký 36 Nm
    Maximální utahovací moment tvrdý 64 Nm
    Rozsah otáček 1. stupně 0 min-1 - 630 min-1
    Rozsah otáček 2. stupně 0 min-1 - 2 100 min-1
    Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 68 mm
    Hmotnost 1,1 kg
    Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
    Rozhraní Bluetooth rozhraní
    Typické použití Strong
    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 070107 GSR1890FCS
    EAN / GTIN 4059952617428
    Číslo výrobce 06019K6203

    Popis

    Provedení:

    • Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
    • LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.
    • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
    • Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.
    • Softgrip.

    Lze dovybavit modulem Connectivity.
    Maximální flexibilita: S mnoha přestavitelnými nástavci je systém FlexiClick optimálním řešením pro všechny pracovní situace.
    • Vhodné pro snadné příklepové vrtání do betonu až ⌀ 10 mm.
    • Kompaktní a výkonný design s délkou hlavy pouze 136 mm a max. tvrdým krouticím momentem 64 Nm.

    Rozsah dodávky:

    Včetně boxu L-BOXX a přídavné rukojeti, bez akumulátoru a nabíječky.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863073867.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku