{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSB 18V-110C | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 47 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 85 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 2 100 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 82 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 16 mm | |
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí | 12,5 m/s2 | |
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | 2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 2,1 kg | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Vhodné pro materiál | Zdivo; Beton; Kámen | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070106 GSB18110C | |
EAN / GTIN | 4059952525464 | |
Číslo výrobce | 06019G030B |