Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bluetooth Tracking Modul TICK TICK

Artiklové číslo: 070103 TICK

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BTM-1pc
Ochranná třída IP IP 67
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií CR 2032
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Bluetooth Tracking Modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070103 TICK
Číslo výrobce 4932459347

Popis

Provedení:

Milwaukee TICK-Bluetooth Tracking Modul s robustním designem a třídou ochrany IP67. Lze snadno umístit na nejrůznější materiály; lze nalepit, našroubovat nebo namontovat pomocí kabelové spojky.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Tracking modul včetně 1 × knoflíkový článek 3 V CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku