Číselník ø 58 mm, čtení 0,10 mm 30 mm

Artiklové číslo: 0700104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0700104
    EAN / GTIN 4029713219963
    Číslo výrobce 0700104

    Popis

    Provedení:

    • Kovové pouzdro
    • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
    • Náhradní hrot sondy M 2,5
    • Upínací stopka Ø 8 mm
    • Tovární standard

    Popis:

    Číselník s kovovým pouzdrem s ukazatelem v mm. Rozsah měření 30 mm, hodnota stupnice 0,1 mm, 1 otočení ukazatele = 10 mm. Vnější kroužek Ø 58 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,1 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 10 mm
    • Rozsah měření v mm: 30 mm
    • Opakovatelnost [µm]: 15 µm
    • Analogová měřicí síla: 0,8 N

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku