Číselník ø 40 mm, čtení 0,10 mm 10 mm

Artiklové číslo: 0700100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0700100
EAN / GTIN 4029713219932
Číslo výrobce 0700100

Popis

Provedení:

  • Kovové pouzdro
  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • Tovární standard

Popis:

Číselník s kovovým pouzdrem. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,1 mm, 1 otočení ruky = 10 mm. Vnější kroužek Ø 40 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené

Charakteristika:

  • Čtení: 0,1 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 10 mm
  • Rozsah měření v mm: 10 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 15 µm
  • Analogová měřicí síla: 0,7 N

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku