SB51 SONDA PRO TWIN-SURF

Artiklové číslo: 06960094
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dotyková měřicí hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06960094
EAN / GTIN 7630041151978
Číslo výrobce 06960094
L-číslo L41150 5

Popis

Provedení:

  • Upevnění [mm]: ∅ 8
  • Délka sondy [mm]: 16
  • Délka [mm]: 67

Popis:

Skener SB51

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku