Provedení:
- Résolution [µm]: 0,001
- Résolution [µ-in]: .01
Popis:
TWIN-SURF, verze Bluetooth®
Charakteristika:
- Rozsah měření: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
- Rozsah indikace: Ra = 0 ÷ 50 μm; RT = 0,05 ÷ 200 μm
- Max. povolené chyby: R = drsnost v μm; 0,05 μm + (5 % R)
- Materiál: Hrot stylusu: Diamantový
- Rozměry: Pouzdro: 160 x 34 x 34 mm; obrazovka: 128 x 64 pixelů; Tip: R2 μm, 90°
- Stupeň ochrany: Klávesnice: IP67
- Displej: OLED, monochromatické
- Datový výstup(y ): USB C
- Autonomie: < 300 měření (v závislosti na délce hodnocení)
- Měřicí síla: 0,75 MN
- Jednotky: Mm / in
- Parametry drsnosti: K dispozici s TWIN-SURF používá ve spojení s následujícími TESA DATA-STUDIO verze:
- Basic verze: Podle ISO 4287: Ra, RQ, RT, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; podle ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
- Prémiová verze: Podle ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1e, a2e, Mr1e, Mr2e; podle ISO 4287:; Rp, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c ); PA, PQ, PP, PV, Pt, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c ); RK, Rpk, RVK, A1, A2, MR1, MR2; a všechny parametry verze Basic
- Grafika: S DATOVÝM STUDIEM verze:; Basic: Profil R; Premium: P-profil, RK-profil
- Vypnutí: Číslo: 1 - 5; délky:; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 16 - 8 - 12 - 4 mm (ISO 12085)
- Paměť: Měření s parametry: < 18'000 (délka hodnocení: 0,8 x 5 mm); měření s profilem a grafem: < 30
- Rychlost posunu sondy: 0,5 nebo 1 mm/s.
- Zpoždění před měřením: 0 až 10 s.
- Doba načítání: 50 min
- Certifikace: Verze Bluetooth® certifikovaná pro země/oblasti: ; EU, US, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ
Norma:
ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920