Plastiform F50 2x50ml + příslušenství

Artiklové číslo: 06869119
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Lepidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06869119
EAN / GTIN 7630041143560
Číslo výrobce 06869119
L-číslo L41140 461

Popis

Popis:

PLASTIFORM F50, 2 x 50 ml + příslušenství

Charakteristika:

  • konzistence sítnice: Poloflexibilní
  • tvrdost sítnice: 50
  • Max. Koeficient extrakce: 10%
  • Processing time při 20°C: ± 1 min
  • Turingový čas při 20°C: ± 8 min

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku