Pinkinjektory 48p + 6 ks příslušenství

Artiklové číslo: 06869106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Míchací trubička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06869106
EAN / GTIN 7630041143454
Číslo výrobce 06869106
L-číslo L41140 489

Popis

Popis:

Míchací rukávy, 48 kusů + 6 vstřikovacích trysek

Charakteristika:

  • Rozměry: Celková délka: 83 mm; délka trubky: 63
  • Průměr: Průměr trubky: Zúžený od 7,10 do 6,80 mm; vnější průměr výstupu: 6,4 mm; vnitřní průměr výstupu: 4,8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku