Závitový kroužek pro zmetkový rozměr 6g M12,0 x 1,75

Artiklové číslo: 0658619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Katalogové číslo 0658619
EAN / GTIN 4029713219635
Číslo výrobce 0658619

Popis

Popis:

  • Kalibr závitového kroužku NO GO
  • Pro standardní metrické závity ISO
    DIN 13
  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2299-1

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 12,0
  • Typ závitu: M
  • Rozteč závitů v mm: 1,75
  • Jmenovitý rozměr mm: 12,0

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku