Závitový kroužek pro zmetkový rozměr 6g M 5,0 x 0,80

Artiklové číslo: 0658612
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 13; DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 13; DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6 g
Druh závitu M
Závit M5
Stoupání závitu 0,8 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0658612
EAN / GTIN 4029713219567
Číslo výrobce 0658612
L-číslo L40510 2726

Popis

Popis:

  • Kalibr závitového kroužku NO GO
  • Pro standardní metrické závity ISO
    DIN 13
  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2299-1

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 5,0
  • Typ závitu: M
  • Rozteč závitů v mm: 0,8
  • Jmenovitý rozměr mm: 5,0

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku