Závitový kroužek pro správný rozměr 6g M 5,0 x 0,80

Artiklové číslo: 0658512
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
    Katalogové číslo 0658512
    EAN / GTIN 4029713219185
    Číslo výrobce 0658512

    Popis

    Popis:

    • Kalibr závitového kroužku NO GO
    • Pro standardní metrické závity ISO
      DIN 13
    • Kalená tlakoměry
    • DIN 2285-1
    • FIT 6 g (* 6h)

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální kalená ocel
    • Jmenovitý rozměr: 5,0
    • Typ závitu: M
    • Rozteč závitů v mm: 0,8
    • Jmenovitý rozměr mm: 5,0

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku