Nastavovací kroužek pro vnitřní měřicí zařízení 250,0 mm

Artiklové číslo: 0656397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0656397
    EAN / GTIN 4029713218669
    Číslo výrobce 0656397

    Popis

    Provedení:

    • Kalená tlakoměry
    • DIN 2250-1 ©
    • Pro nastavení vnitřních měřicích přístrojů

    Popis:

    Nastavovací kroužkové měřidlo pro všeobecné použití (C) a pro nastavování vnitřních měřidel. Vyrobeno z kalené oceli. Jmenovitý rozměr Ø 250 mm. Dodává se jednotlivě zabalené v naolejovaném papíru.

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální kalená ocel
    • Jmenovitý rozměr: 250
    • Jmenovitý rozměr mm: 250

    Norma:

    DIN 2250-1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku