Nastavovací kroužek pro vnitřní měřicí zařízení 44,0 mm

Artiklové číslo: 0656347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0656347
EAN / GTIN 4029713218164
Číslo výrobce 0656347
L-číslo L40510 2681

Popis

Provedení:

  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2250-1 ©
  • Pro nastavení vnitřních měřicích přístrojů

Popis:

Nastavovací kroužkové měřidlo pro vnitřní mikrometry 44,0 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 44
  • Jmenovitý rozměr mm: 44

Norma:

DIN 2250-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku