Testoterm - měřicí pásek, +161...+204°C

Artiklové číslo: 0646 2532
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0646 2532
EAN / GTIN 4029547007385
Číslo výrobce 0646 2532
L-číslo L40550 37

Popis

Popis:

Samolepicí proužky pro měření teploty Testoterm jsou tenké kousky fólie citlivé na teplotu, které mění barvu, když teplota překročí určitou hodnotu. Díky tomu jsou ideální pro sledování teploty výrobků a procesů, kde teplota nesmí překročit určitou mez, tj. u pohyblivých nebo malých předmětů, jako jsou desky plošných spojů, pro dlouhodobé sledování skladovacích a přepravních teplot, v laboratořích, v automobilové technice, v letectví a v kosmonautice

Teplotní proužky v akci

  • Teplotní proužky jsou k dispozici v brožurách po 10 kusech. Proužky se odlepí a přiloží na objekt, který chcete měřit
  • Proužky mají teplotní stupnici v rozsahu od +161 °C do +204 °C, která je rozdělena do malých bílých políček. Jakmile je překročena určitá teplota, proužek během 2 až 3 sekund změní barvu v příslušných políčkách. Teplotní stupně pro jednotlivá políčka jsou následující: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C a 204 °C
  • Když proužky změní barvu, stane se tak nevratně. Po překročení určité teploty se barva po návratu na předchozí úroveň již nezmění. Díky tomu můžete vidět, že byly překročeny kritické mezní hodnoty, i když se teploty vrátily na úroveň, na které byly před dosažením limitu. Díky tomu jsou ideální pro použití při skladování a přepravě
  • Jsme schopni vám dodat také teplotní proužky pro sledování jiných teplotních rozsahů. K dispozici jsou následující rozsahy měření:
    • +37 ... +65 °C
    • +71 ... +110 °C
    • +116 ... +154 °C
    • +204 ... +260 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku