Testoterm - měřicí pásek, +71...+110 °C

Artiklové číslo: 0646 0916
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0646 0916
EAN / GTIN 4029547006975
Číslo výrobce 0646 0916
L-číslo L40550 35

Popis

Popis:

Proužky pro měření teploty testoterm jsou samolepicí fólie citlivé na teplotu, které reagují změnou barvy na určité překročení teploty.
  • Jsou ideální pro monitorování teploty výrobků a procesů, kde by neměla být překročena určitá teplota, např
  • u pohyblivých nebo malých předmětů, jako jsou desky s plošnými spoji, pro dlouhodobé monitorování během skladování a přepravy, v laboratoři, v automobilovém průmyslu nebo v letectví
  • Proužky pro měření teploty v provozu Proužky pro měření teploty jsou dodávány v brožuře po 10 kusech
  • Stejně jako samolepky je lze snadno oddělit od brožury a nalepit na měřený objekt
  • Na proužcích pro měření teploty je zobrazena teplotní stupnice od +71 °C do +110 °C, která je rozdělena do bílých políček
  • Jakmile je překročen určitý teplotní bod, změní se během 2 až 3 sekund barva měřicího proužku v příslušných políčkách
  • Teplotní stupně, které lze odečíst, jsou následující: 71 °C; 77 °C; 82 °C; 88 °C; 93 °C; 99 °C; 104 °C a 110 °C
  • Zabarvení je nevratné: po překročení teploty se barva měřicího proužku nezmění, ani když teplota opět klesne
  • To znamená, že kritické výkyvy teploty lze odečítat i po dlouhé době, např
  • ve skladech a během přepravy
  • Potřebujete měřicí proužky pro sledování jiných rozsahů měření teploty? V našem sortimentu máme také následující rozsahy měření: +37 - +65 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C +204 - +260 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku