Testoterm - miniindikátory,+199...+224°C

Artiklové číslo: 0646 0077
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0646 0077
EAN / GTIN 4029547006944
Číslo výrobce 0646 0077
L-číslo L40550 198

Popis

Popis:

Minisignalizátory teploty jsou samolepicí fólie citlivé na teplotu, které reagují změnou barvy na určité překročení teploty.
  • Jsou ideální pro monitorování teploty výrobků a procesů, kde by neměla být překročena určitá teplota, např
  • u pohyblivých nebo malých předmětů nebo pro dlouhodobé monitorování
  • Použití miniindikátorů Miniindikátory teploty jsou dodávány v brožurce po 10 kusech
  • Lze je snadno oddělit od brožury jako samolepky a nalepit na měřený objekt
  • Jakmile dojde k překročení určitého teplotního bodu, miniindikátor se v příslušných bodech během 2 až 3 sekund zbarví
  • Zabarvení je nevratné: jakmile je teplota překročena, miniindikátor nezmění barvu, ani když teplota opět klesne
  • Tímto způsobem lze odečíst kritické překročení teploty i po delší době
  • Potřebujete miniindikátory pro sledování jiných teplotních rozsahů? V našem sortimentu máme také následující měřicí rozsahy: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku