Mezní kalibrační trn ocel DIN 2245 H7 88,0 mm

Artiklové číslo: 0637169
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0637169
EAN / GTIN 4029713216726
Číslo výrobce 0637169
L-číslo L40510 2712

Popis

Popis:

  • Výrobní tolerance: Podle DIN 7150-2 a DIN 7164
  • Namontujte H7
  • Všechny válcové
  • Na vyžádání jsou k dispozici speciální rozměry s jinými tolerancemi

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 88
  • Třída tolerance: 2245-2
  • Jmenovitý rozměr mm: 88

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku