Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 6,01 - 7,00 mm

Artiklové číslo: 0636377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0636377
EAN / GTIN 4029713234966
Číslo výrobce 0636377
L-číslo L40510 2252

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 6,01 - 7,00 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 6,01–7,0
  • Třída tolerance: 2
  • Krokový mm: 0,01
  • Jmenovitý rozměr mm: 6,01–7,0

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku