Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 5,01 - 6,00 mm

Artiklové číslo: 0636376
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0636376
    EAN / GTIN 4029713234959
    Číslo výrobce 0636376
    L-číslo L40510 2251

    Popis

    Provedení:

    • Vyrobeno z kvalitní oceli

    Popis:

    Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 5,01 - 6,00 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální kalená ocel
    • Délka: 70 mm
    • Jmenovitý rozměr: 5,01–6,0
    • Třída tolerance: 2
    • Krokový mm: 0,01
    • Jmenovitý rozměr mm: 5,01–6,0

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku