Sada zkušebních kolíků, 100 kusů, Gen. 1 8,01 - 9,00 mm Stupňování 0,01

Artiklové číslo: 0636348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0636348
    EAN / GTIN 4029713215934
    Číslo výrobce 0636348
    L-číslo L40510 2382

    Popis

    Provedení:

    • Vyrobeno z kvalitní oceli

    Popis:

    Zkušební kolíky z kalené a zušlechtěné speciální oceli, 101 ks, délka 70 mm, dělení 0,01 mm, jmenovitá velikost 8,0-9,0 mm. Přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální kalená ocel
    • Délka: 70 mm
    • Jmenovitý rozměr: 8,01–9,0
    • Třída tolerance: 1
    • Krokový mm: 0,01
    • Jmenovitý rozměr mm: 8,01–9,0

    Norma:

    DIN 2269

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku