Sada zkušebních kolíků, 100 kusů, 1. generace 2,01 - 3,00 mm s dělením 0,01

Artiklové číslo: 0636342
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0636342
EAN / GTIN 4029713215873
Číslo výrobce 0636342
L-číslo L40510 2354

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené a zušlechtěné speciální oceli, 101 ks, délka 70 mm, dělení 0,01 mm, jmenovitý rozměr 2,0-3,0 mm. Přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 2,01–3,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,01
  • Jmenovitý rozměr mm: 2,01–3,0

Norma:

DIN 2269

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku