Sonda vlhkosti stlačeného vzduchu s měřicí komorou

Artiklové číslo: 0636 9836
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0636 9836
EAN / GTIN 4029547002687
Číslo výrobce 0636 9836
L-číslo L40550 185

Popis

Popis:

Tlakový rosný bod je důležitým kritériem pro zajištění bezchybné funkce systémů stlačeného vzduchu. Pomocí přesné sondy tlakového rosného bodu s měřicí komorou (v kombinaci s příslušným měřicím přístrojem) můžete rychle a přesně určit tlakový rosný bod
  • Sonda prochází propracovaným procesem seřízení: kromě standardního seřízení podléhá z výroby jemnému seřízení při tlakovém rosném bodu -40 °C
  • Připojení k systému stlačeného vzduchu je možné pomocí standardního zásuvného připojení (vnitřní závit G1/4″ podle ISO 228-1) nebo pomocí zkušebního připojovacího šroubení (pro měření na vozidlech). V případě potřeby lze do měřicí komory našroubovat i další standardní zásuvné přípojky s vnitřním závitem G 1/4″. Sondu lze použít také pro měření vlhkosti a teploty vzduchu v interiéru bez měřicí komory.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku