Robustní vlhkostně-teplotní sonda, digitální, do +180 °C, připojená kabelem

Artiklové číslo: 0636 9775
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
Druh produktu Teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0636 9775
EAN / GTIN 4029547019012
Číslo výrobce 0636 9775
L-číslo L40540 471

Popis

Popis:

K měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu použijte robustní vlhkostní/teplotní sondu s kompatibilním multifunkčním měřicím přístrojem testo (objednávejte samostatně). Současně se vypočítá absolutní vlhkost, teplota mokrého teploměru a rosný bod
  • Robustní vlhkostní/teplotní sonda - vlastnosti a oblasti použití
  • Pomocí pevného kabelu připojíte sondu k měřicímu přístroji
  • Zvlášť užitečné: jednotlivé naměřené hodnoty uložíte přímo do měřicího přístroje stisknutím tlačítka na sondě. Přehledné menu pro dlouhodobá měření umožňuje intuitivní ovládání měřicího přístroje. Trendy odečtu jsou spolehlivě zaznamenány díky pohodlnému zadávání doby měření a cyklu měření
  • Robustní vlhkostní/teplotní sonda byla speciálně navržena pro použití v náročných výrobních a úpravárenských procesech. Šroubovatelný filtr ze slinutého PTFE je vysoce odolný vůči agresivním médiím, je vodoodpudivý a spolehlivě chrání čidlo vlhkosti a teploty. Sondu lze používat v prašném prostředí, při vysoké rychlosti proudění vzduchu a při mechanickém namáhání: například pro měření v průmyslovém odpadním vzduchu (při procesech sušení), v sypkých materiálech a v klimatických zkušebních skříních
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • S digitální vlhkostní/teplotní sondou získáte mimořádně přesné výsledky měření, protože díky tomuto měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Sondu stačí zaslat ke kalibraci - měřicí přístroj tak zůstává v nepřetržitém provozu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku