Vysoce přesná vlhkostně-teplotní sonda, digitální, připojená kabelem

Artiklové číslo: 0636 9772
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
Druh produktu Teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0636 9772
EAN / GTIN 4029547019005
Číslo výrobce 0636 9772

Popis

Popis:

K měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu použijte vlhkostní/teplotní sondu s kompatibilním multifunkčním měřicím přístrojem testo (objednávejte samostatně). Současně se vypočítá teplota vlhkého teploměru, rosný bod a absolutní vlhkost
  • Vysoce přesná vlhkostní/teplotní sonda - vlastnosti
  • Ověřená kvalita od společnosti Testo: můžete se spolehnout na spolehlivé výsledky měření, protože vlhkostní/teplotní sonda je vybavena naším vysoce přesným, dlouhodobě stabilním senzorem vlhkosti. To měří vlhkost s přesností ± (0,6 % relativní vlhkosti + 0,7 % m.v.) v rozsahu 0 až 90 % relativní vlhkosti a je sledovatelné podle mezinárodních norem vlhkosti, jako jsou ILAC, PTB a NIST
  • Pomocí pevného kabelu na rukojeti připojíte vlhkostní/teplotní sondu k měřicímu přístroji (objednávejte samostatně)
  • Obzvláště užitečné: jednotlivé naměřené hodnoty uložíte přímo do měřicího přístroje stisknutím tlačítka na vlhkostní/teplotní sondě. Přehledné menu pro dlouhodobé měření umožňuje intuitivní ovládání měřicího přístroje. Trendy odečtů jsou spolehlivě zaznamenány díky pohodlnému zadávání doby měření a cyklu měření. Tyto trendy umožňují vyhodnocovat změny údajů
  • Úspora místa: více aplikací, méně vybavení
  • Nekonečně univerzální: univerzální rukojeť lze připojit ke všem sondám - zvládnete tak více aplikací s použitím menšího množství vybavení a ušetříte místo
  • Objednejte si rukojeť Bluetooth®, která vám umožní pohodlnější provádění měření a zaručí méně nepořádku v kufříku. Ta přenáší naměřené hodnoty do měřicího přístroje ze vzdálenosti až 20 metrů. Pokud bude v daleké budoucnosti potřeba vyměnit čidlo vlhkosti, můžete vyměnit hlavici sondy
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • S digitální sondou vlhkosti/teploty získáte mimořádně přesné výsledky měření, protože díky měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Ke kalibraci stačí poslat pouze hlavici sondy - měřicí přístroj tak zůstává v nepřetržitém provozu
  • Oblasti použití vysoce přesné vlhkostní/teplotní sondy
  • Kritické procesy: Vlhkostní/teplotní sonda se používá všude tam, kde jsou přesné výsledky měření rozhodující. Například k zajištění procesního klimatu v čistých prostorách, k zajištění stálé kvality v průmyslových procesech nebo ke kalibraci klimatických zkušebních skříní v laboratořích podle směrnice DAkkS 5-7
  • Ventilační kanály: Sonda vlhkosti/teploty je obzvláště vhodná pro vysoce přesná měření vlhkosti a teploty vzduchu ve ventilačních kanálech, protože hlavice sondy má průměr 12 mm. Rosný bod, teplota vlhkého teploměru a absolutní vlhkost se automaticky vypočítají v kompatibilním měřicím přístroji
  • Skladovací a chladicí prostory: Díky velkému měřicímu rozsahu 0 až 100 % relativní vlhkosti a -20 až +70 °C můžete měřit relativní vlhkost a teplotu vzduchu ve skladovacích a chladicích prostorách s vysokou přesností a spolehlivostí
  • Pracovní prostory: Je-li vzduch příliš suchý nebo příliš vlhký, ovlivňuje to naši pohodu a úroveň komfortu. Pomocí vlhkostní/teplotní sondy můžete sledovat relativní vlhkost, teplotu vzduchu, rosný bod a teplotu vlhkého teploměru v pracovních místnostech. Při dlouhodobých měřeních lze zaznamenávat trendy naměřených dat do kompatibilního měřicího přístroje
  • Chladicí systémy a tepelná čerpadla: Důležitými parametry pro nastavení chladicích systémů a tepelných čerpadel jsou topný a chladicí výkon. K měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu použijte vlhkostní/teplotní sondu (pro toto měření si objednejte dvě vlhkostní/teplotní sondy). Topný a chladicí výkon se automaticky vypočítá v kompatibilním měřicím přístroji.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku