Sonda s lopatkovým kolečkem, Ø 16 mm, digitální, připojená kabelem

Artiklové číslo: 0635 9572
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0635 9572
EAN / GTIN 4029547018909
Číslo výrobce 0635 9572

Popis

Popis:

Lopatkovou sondu používejte s kompatibilním multifunkčním měřicím přístrojem testo (objednávejte samostatně) ke stanovení rychlosti proudění vzduchu, objemového průtoku a teploty vzduchu. Lopatková sonda má měřicí rozsah +0,6 až +50 m/s a vyznačuje se maximální přesností od 5 m/s
  • Lopatková sonda včetně teplotního čidla - vlastnosti
  • K připojení lopatkové sondy k měřicímu přístroji (objednejte prosím samostatně) použijte pevný kabel na rukojeti
  • Lopatková sonda je vybavena teleskopem, který lze prodloužit na maximální délku 1,0 m. Hloubka ponoru je snadno čitelná i při zhoršené viditelnosti díky vysoce kontrastnímu stupnici
  • Přehledné menu měření objemového průtoku umožňuje intuitivní ovládání měřicího přístroje. Objemový průtok se přesně vypočítá díky pohodlnému zadání velikosti a geometrie průřezu potrubí. Na displeji měřicího přístroje se zobrazuje časový a vícebodový výpočet střední hodnoty, průměrný objemový průtok, aktuální údaj a min./max. hodnoty
  • Zvlášť užitečné: stisknutím tlačítka na lopatkové sondě ovládáte měřicí přístroj. Například pro uložení jednotlivých měření pro vícebodový výpočet průměru nebo pro spuštění a zastavení měřicích sérií pro výpočet průměru v čase
  • Úspora místa: více aplikací, méně vybavení
  • Nekonečně univerzální: univerzální rukojeť lze připojit ke všem hlavicím sondy - zvládnete tak více aplikací s použitím menšího množství vybavení a ušetříte místo
  • Objednejte si rukojeť Bluetooth®, která vám umožní pohodlnější provádění měření a zaručí méně kabelového nepořádku v kufříku. Ta přenáší naměřené hodnoty do měřicího přístroje ze vzdálenosti až 20 metrů. Pokud bude v daleké budoucnosti potřeba vyměnit lopatku, můžete vyměnit hlavici sondy
  • Pokud je to nutné, můžete lopatkovou sondu vybavit také teleskopickým nástavcem (k objednání samostatně). Můžete tak dosáhnout celkové délky 2 metry, což usnadňuje provádění měření na velkých větracích systémech
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • S digitální lamelovou sondou získáte mimořádně přesné výsledky měření, protože díky tomuto měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Sondu stačí zaslat ke kalibraci - měřicí přístroj tak zůstává v nepřetržitém provozu
  • Oblasti použití lopatkové sondy
  • Ventilační kanály:
  • Lopatkovou sondu s výsuvným teleskopem a snadno čitelnou stupnicí lze v případě potřeby snadno prodloužit na celkovou délku až 2 m pomocí prodloužení teleskopu (objednejte prosím samostatně). To umožňuje provádět měření i na velkých větracích systémech.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku