Oběžná sonda, Ø 100 mm, digitální, kabelová

Artiklové číslo: 0635 9432
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0635 9432
EAN / GTIN 4029547018978
Číslo výrobce 0635 9432
L-číslo L40540 338

Popis

Popis:

Lopatkovou sondu používejte s kompatibilním multifunkčním měřicím přístrojem testo (objednávejte samostatně) k měření rychlosti proudění vzduchu, objemového průtoku a teploty až do +70 °C
  • Lopatková sonda včetně teplotního čidla - funkce
  • Lopatkovou sondu připojte k měřicímu přístroji pomocí pevného kabelu na rukojeti (objednávejte samostatně)
  • Přehledné menu měření objemového průtoku umožňuje intuitivní ovládání měřicího přístroje. Objemový průtok se přesně vypočítá díky pohodlnému zadání velikosti a geometrie průřezu potrubí. Na displeji měřicího přístroje se zobrazuje časový a vícebodový výpočet střední hodnoty, průměrný objemový průtok, aktuální údaj a min./max. hodnoty
  • Zvlášť užitečné: stisknutím tlačítka na lopatkové sondě ovládáte měřicí přístroj. Například pro uložení jednotlivých měření pro vícebodový výpočet průměru nebo pro spuštění a zastavení měřicích sérií pro výpočet průměru v čase
  • Úspora místa: více aplikací, méně vybavení
  • Nekonečně univerzální: univerzální rukojeť lze připojit ke všem hlavicím sondy - zvládnete tak více aplikací s použitím menšího množství vybavení a ušetříte místo
  • Objednejte si rukojeť Bluetooth®, která vám umožní pohodlnější provádění měření a zaručí méně kabelového nepořádku v kufříku. Ta přenáší naměřené hodnoty do měřicího přístroje ze vzdálenosti až 20 metrů. Pokud bude v daleké budoucnosti potřeba vyměnit lopatku, můžete vyměnit hlavici sondy
  • V případě potřeby můžete lopatkovou sondu vybavit také výsuvným teleskopem s úhlem 90° a v případě potřeby i prodloužením teleskopu (obojí lze objednat samostatně; v kombinaci o délce 2 m). To usnadňuje měření u stropních vývodů
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • S digitální lamelovou sondou získáte mimořádně přesné výsledky měření, protože díky tomuto měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Ke kalibraci stačí poslat pouze hlavici sondy - měřicí přístroj tak zůstává v nepřetržitém provozu
  • Oblasti použití lopatkové sondy
  • Vzduchové/stropní vývody: Lopatkovou sondu použijte ke stanovení rychlosti proudění vzduchu a objemového průtoku na vývodech vzduchu. Při smyčkovém snímání průřezu mřížky se hodnoty rychlosti proudění vzduchu integrují a zprůměrují na velké ploše 100 mm. Výsledkem je dosažení přesných výsledků měření pomocí smyčkového měření
  • Pro měření na stropních vývodech: K lamelové sondě lze snadno připojit výsuvný teleskop (délka 1,0 m) se snadno čitelným měřítkem a úhlem 90°. Úhel 90° zajišťuje správné umístění sondy pod stropem. U vysokých stropů můžete použít také prodloužení teleskopu, čímž dosáhnete celkové délky 2 m (výsuvný teleskop a prodloužení teleskopu objednávejte zvlášť)
  • Tabulové vývody, větrací mřížky a vířivé vývody: Pro pohodlné a přesné měření u talířových vývodů a větracích mřížek doporučujeme použít lopatkovou sondu se sadou trychtýřů testovent 417 (objednejte prosím samostatně). To zaručuje jednoduché testování přicházejícího/odcházejícího vzduchu - například při řízeném větrání obytných prostor
  • Pokud k tomu přidáte rovnač objemového průtoku (objednejte prosím samostatně), lze dosáhnout působivě vysoké přesnosti při provádění měření na vířivých vývodech.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku