Sonda se žhavícím drátem, Ø 7,5 mm, digitální, drátová

Artiklové číslo: 0635 1026
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0635 1026
EAN / GTIN 4029547023385
Číslo výrobce 0635 1026
L-číslo L40540 401

Popis

Popis:

Použití sondy s horkým drátem (termický anemometr) ke stanovení rychlosti proudění a objemového průtoku ve větracích kanálech nebo na deskových vývodech a větracích mřížkách. Je vhodná zejména pro nízké a střední rychlosti proudění do +20 m/s. Sonda může současně měřit teplotu až do +70 °C
  • Sonda s horkým vodičem je vybavena teleskopem, který lze prodloužit na maximální délku 820 mm. Díky malému průměru hlavice sondy 7,5 mm je sonda ideální pro použití ve ventilačních kanálech s malými otvory
  • Jednou z obzvláště praktických vlastností je skutečnost, že sondu lze vyměnit při zapnutém měřicím přístroji
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • Sonda nabízí maximální spolehlivost digitálního měření. Digitální sonda umožňuje zpracovávat naměřené hodnoty přímo v sondě. Tato technologie eliminuje nejistotu měření přístroje. Sondu lze vrátit samostatně (bez měřicího přístroje) ke kalibraci. Výpočet stanovených kalibračních dat v sondě generuje zobrazení nulové chyby.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku